pagina iniziale

FRACARRO - FRA270655 OPT RX OPT-MBJ-RX - 270655

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270655 OPT RX OPT-MBJ-RX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passivo - no

  • Tipo di connettore - SC

  • Utilizzabile per multi mode - no

  • Utilizzabile per single mode - sì

  • Gigabit Ethernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103683

Codice prodotto

FRA270655

Cod. produttore

270655

Produttore

FRA

Passivo:

no

Tipo di connettore:

SC

Utilizzabile per multi mode:

no

Utilizzabile per single mode:

sì

Gigabit Ethernet:

no

10 Gigabit Ethernet:

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

sì

Ricevitore ottico OPT-MBJ con una uscita RF larga banda per la ricezione dei segnali di TV+SAT distribuiti su una singola fibra. Range ottico di ingresso compreso tra 0 e -15dBm, finestra ottica di funzionamento 1270-1610nm. (dimensioni 135x82x39mm)