FRACARRO - FRA270002 KD100N BARRA DIN 1M K Z.C.TROP. - 270002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Forma del foro - Asola
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1000 mm
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
2 PZ
EAN
8016978092963
Codice prodotto
FRA270002
Cod. produttore
270002
Produttore
FRA
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Forma del foro:
Asola
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1000 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Barra DIN standard - lunghezza 1m - Serie K.


