pagina iniziale

FRACARRO - FRA226912 ES2RT AMPLIFICATORE - 226912

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA226912 ES2RT AMPLIFICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 1

  • Tipologia - Pre-amplificatore

  • Alimentatore - Senza

  • Alimentabile a distanza - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978012282

Codice prodotto

FRA226912

Cod. produttore

226912

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

1

Tipologia:

Pre-amplificatore

Alimentatore:

Senza

Alimentabile a distanza:

sì

Amplificazione B I:

23 dB

Amplificazione B III:

23 dB

Amplificazione B IV/V:

23 dB

Amplificazione FM:

23 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

no

Amplificatore da palo per segnali provenienti da una o piu antenne, telealimentato attraverso il cavo di uscita con 12VDC.

Un prodotto FRACARRO

Scopri la serie FRACARRO