FRACARRO - FRA223749 MAP2R345U3133T2 AMP4I 3+D,4,5,U 21/25DB - 223749

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 4
Tipologia - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Senza
Alimentabile a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978106240
Codice prodotto
FRA223749
Cod. produttore
223749
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
4
Tipologia:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Senza
Alimentabile a distanza:
sì
Amplificazione B III:
21 dB
Amplificazione B IV/V:
25 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.


