pagina iniziale

FRACARRO - FRA223622 MBJ2R345U T2/.. CENTR.4IN 3+DAB,4,5,U T2 - 223622

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223622 MBJ2R345U T2/.. CENTR.4IN 3+DAB,4,5,U T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 4

  • Tipologia - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Incassato

  • Alimentabile a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978105045

Codice prodotto

FRA223622

Cod. produttore

223622

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

4

Tipologia:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Incassato

Alimentabile a distanza:

no

Amplificazione B III:

21 dB

Amplificazione B IV/V:

35 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

sì

Centralino con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 20dB e livello di uscita fino a 115dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Taratura speciale nelle frequenze di taglio tra banda IV e banda V e tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.