pagina iniziale

FRACARRO - FRA223276 MX 345U EVO MISCELATORE 3,4,5,UHF+DC - 223276

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA223276 MX 345U EVO MISCELATORE 3,4,5,UHF+DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di collegamento - Presa F

  • Numero di ingressi - 4

  • Tipologia - Combinatore/filtro di zona

  • Frequenza - 174...790 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103102

Codice prodotto

FRA223276

Cod. produttore

223276

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Tipo di collegamento:

Presa F

Numero di ingressi:

4

Tipologia:

Combinatore/filtro di zona

Frequenza:

174...790 MHz

Miscelatore e divisore a 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da piu antenne Passaggio dc sulla porta di banda UHF