pagina iniziale

FRACARRO - FRA220818 CD1-18 DERIVATORE 1 VIA 18DB - 220818

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA220818 CD1-18 DERIVATORE 1 VIA 18DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Derivazione

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 1

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 18 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8016978075072

Codice prodotto

FRA220818

Cod. produttore

220818

Produttore

FRA

Tipologia:

Derivazione

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

1

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

18 dB

Numero di uscite:

1

Tipo di collegamento:

Altro

Max. attenuazione di passaggio:

2 dB

Adatto per alimentazione remota:

sì

Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 18dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Un prodotto FRACARRO

Scopri la serie FRACARRO