FRACARRO - FRA220670 CD12 CASSETTA DI DERIV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 47...862 MHz
Numero di derivazioni - 1
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 10 dB
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978014125
Codice prodotto
FRA220670
Cod. produttore
220670
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
47...862 MHz
Numero di derivazioni:
1
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
10 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
1.8 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Derivatore resistivo a 2 vie con attenuazione 10dB a morsetto in banda TV (47-862MHz).