FOSNOVA - FOS2296003300 BINARIO MICRO H 9600 MT.1 NER - 2296003300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Colore - Nero
Adatto per sospensione - no
Piegabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535164065
Codice prodotto
FOS2296003300
Cod. produttore
2296003300
Produttore
FOS
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Colore:
Nero
Adatto per sospensione:
no
Piegabile:
no
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
19 mm
Omnitrack 48V DC MICRO H: sospensione


