FOSNOVA - FOS2296003100 BINARIO MICRO P 9600 MT.2 NER - 2296003100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Nero
Adatto a bus - no
Adatto per sospensione - no
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8016535163808
Codice prodotto
FOS2296003100
Cod. produttore
2296003100
Produttore
FOS
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Nero
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
19 mm
Piegabile:
no
Binario 48V DC MICRO P: parete plafone


