FOSNOVA - FOS2270337500 .VISION 2.0 7033 LED 53W 4K CLD ARG - 2270337500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 53 W
Colore del corpo - Argento
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1213 Kg CO₂-eq
EAN
8016535138615
Codice prodotto
FOS2270337500
Cod. produttore
2270337500
Produttore
FOS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
53 W
Colore del corpo:
Argento
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Diametro:
124 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming RF:
no
Apparecchio cablato:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Dimming DMX:
no
Altezza/profondità:
245 mm
Dimming con push-button:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Zigbee:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


