FOSNOVA - FOS227033111241 VISION 2.0 7033 LED 53W 4K CLD-D-D BIA - 227033111241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8016535129101
Codice prodotto
FOS227033111241
Cod. produttore
227033111241
Produttore
FOS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimming DALI:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
127 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per potenza lampada:
54...54 W
Colore luce:
Bianco
Diffusore luce:
Riflettore
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
245 mm
Fattore di potenza:
0.95
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5592...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


