pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2248581400 STRISCIA LED 4854 LED 5W 4K L=4,8M 24V - 2248581400

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2248581400 STRISCIA LED 4854 LED 5W 4K L=4,8M 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Larghezza - 8 mm

  • Adatto per dimmer - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535102333

Codice prodotto

FOS2248581400

Cod. produttore

2248581400

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Larghezza:

8 mm

Adatto per dimmer:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza/profondità:

3 mm

Con elemento terminale:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza totale:

5 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Lunghezza totale:

4.846 m

Con copertura protettiva:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strip - LED 24V - CRI80