pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2248541600 STRISCIA LED 4854 LED 5W 6K L=5M 24V - 2248541600

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2248541600 STRISCIA LED 4854 LED 5W 6K L=5M 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 600 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Larghezza - 8 mm

  • Adatto per dimmer - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535098025

Codice prodotto

FOS2248541600

Cod. produttore

2248541600

Produttore

FOS

Flusso luminoso al metro:

600 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Larghezza:

8 mm

Adatto per dimmer:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza/profondità:

3 mm

Con elemento terminale:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza totale:

6 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Lunghezza totale:

4.846 m

Con copertura protettiva:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strip - LED 24V - CRI90