FOSNOVA - FOS2248541300 STRISCIA LED 4854 LED 6W 3K L=5M 24V - 2248541300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 600 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 6 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016535098001
Codice prodotto
FOS2248541300
Cod. produttore
2248541300
Produttore
FOS
Flusso luminoso al metro:
600 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
6 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per dimmer:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con set di collegamento:
no
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Altezza/profondità:
3 mm
Con elemento terminale:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Potenza totale:
6 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Lunghezza totale:
4.846 m
Con copertura protettiva:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no