FOSNOVA - FOS2248512200 STRISCIALED 4851 120LED MT RGB IP65 L5M - 2248512200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore correlata - 0...0 K
Larghezza - 8 mm
Adatto per dimmer - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8016535173845
Codice prodotto
FOS2248512200
Cod. produttore
2248512200
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore correlata:
0...0 K
Larghezza:
8 mm
Adatto per dimmer:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con set di collegamento:
no
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Altezza/profondità:
3 mm
Con elemento terminale:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Potenza totale:
70 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con copertura protettiva:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no