pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2248511600 STRISCIA LED 4851 120LED MT 3K IP65 L=5 - 2248511600

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2248511600 STRISCIA LED 4851 120LED MT 3K IP65 L=5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 720 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 14.4 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535059057

Codice prodotto

FOS2248511600

Cod. produttore

2248511600

Produttore

FOS

Flusso luminoso al metro:

720 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

14.4 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

60

Adatto per dimmer:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza/profondità:

3 mm

Con elemento terminale:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza totale:

60 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Lunghezza totale:

3 m

Con copertura protettiva:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

FOSNOVA

Un prodotto FOSNOVA

Scopri la serie FOSNOVA