pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2248511100 STRISCIA LED 4851 60 LED MT 3K IP20 L5M - 2248511100

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2248511100 STRISCIA LED 4851 60 LED MT 3K IP20 L5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 300 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 4.6 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535059002

Codice prodotto

FOS2248511100

Cod. produttore

2248511100

Produttore

FOS

Flusso luminoso al metro:

300 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

4.6 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

60

Adatto per dimmer:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Altezza/profondità:

3 mm

Con elemento terminale:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Potenza totale:

25 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Lunghezza totale:

3 m

Con copertura protettiva:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Strip 60LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

Un prodotto FOSNOVA

Scopri la serie FOSNOVA