pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2241337000 SEVILLA 2.0 4133 LED 20W 4K CLD BIA - 2241337000

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535106102

Codice prodotto

FOS2241337000

Cod. produttore

2241337000

Produttore

FOS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

57 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

172 mm

Lunghezza:

198 mm

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2070...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sevilla 2.0 - 1 - Corpo: in alluminio pressofuso. Diffusore: in vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti. Dotazione: completo di staffa verniciata e pressacavo. LED: Fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25.000h (L70B50). Alimentatore elettronico. LED 20W 2070lm 4000K CRI 80. Bianco.