FOSNOVA - FOS2238563203 MODULO LINEARE 3856 L560 S NER INC - 2238563203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 560 mm
Larghezza - 50 mm
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535140342
Codice prodotto
FOS2238563203
Cod. produttore
2238563203
Produttore
FOS
Colore:
Nero
Lunghezza:
560 mm
Larghezza:
50 mm
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Modulo S lineare a incasso


