pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2237003100 LUCENTE 3.1 3700 150W 4K CLD GRAF - 2237003100

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2237003100 LUCENTE 3.1 3700 150W 4K CLD GRAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Dimming DALI - no

  • Dimming 1-10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4554 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016535156725

Codice prodotto

FOS2237003100

Cod. produttore

2237003100

Produttore

FOS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

150 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Altro

Dimming 0-10 V:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

Dimming programmabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza/profondità:

113 mm

Con copertura protettiva:

no

Lucente 3.1