pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2237003000 LUCENTE 2.7 3700 100W 4K CLD GRAF - 2237003000

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2237003000 LUCENTE 2.7 3700 100W 4K CLD GRAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Adatto per corpo luminoso secondario - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2369 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8016535134303

Codice prodotto

FOS2237003000

Cod. produttore

2237003000

Produttore

FOS

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore intercambiabile:

no

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Potenza totale:

100 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Altezza/profondità:

180 mm

Con copertura protettiva:

no

Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti. Dotazione: completo di connettore per una rapida installazione. LED: fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.