FOSNOVA - FOS2232101100 BOREALED 3210 8W 4K CLD BIANCO - 2232101100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 8 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
212 Kg CO₂-eq
EAN
8016535099824
Codice prodotto
FOS2232101100
Cod. produttore
2232101100
Produttore
FOS
Potenza totale:
8 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
573 mm
Con lampada inclusa:
sì
Larghezza:
28 mm
Materiale:
Altro
Dimming DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimming 1-10 V:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Con interruttore:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming con push-button:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming DMX:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming DSI:
no
Altezza/profondità:
36 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimming Zigbee:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
800...0 lm
Fattore di potenza:
0.9
Supporto disponibile IFTTT:
no