FOSNOVA - FOS2230733000 LISET 2.0 TAV2 3073 11W CLD NER - 2230733000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 11 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Con lampada inclusa - sì
Altezza/profondità - 410 mm
Con interruttore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016535151539
Codice prodotto
FOS2230733000
Cod. produttore
2230733000
Produttore
FOS
Potenza totale:
11 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Con lampada inclusa:
sì
Altezza/profondità:
410 mm
Con interruttore:
sì
Piegabile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile in altezza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Dimming con push-button:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Apparecchio cablato:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Con presa di corrente:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Fattore di potenza:
0.92
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
352 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no


