pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2230723039 LISET 2.0 TAV1 3072 8W 3K CLD NER - 2230723039

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2230723039 LISET 2.0 TAV1 3072 8W 3K CLD NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 8 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Con lampada inclusa -

  • Altezza/profondità - 410 mm

  • Con interruttore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535151515

Codice prodotto

FOS2230723039

Cod. produttore

2230723039

Produttore

FOS

Potenza totale:

8 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Con lampada inclusa:

Altezza/profondità:

410 mm

Con interruttore:

Piegabile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile in altezza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming con push-button:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Apparecchio cablato:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Con presa di corrente:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Fattore di potenza:

0.92

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

352 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Liset 2.0 da tavolo - fisso - diffusore opale