pagina iniziale

FOSNOVA - FOS223025111241 LISET 2.0 3025 101W C+2S CLD-D-D BIA - 223025111241

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS223025111241 LISET 2.0 3025 101W C+2S CLD-D-D BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 101 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535131340

Codice prodotto

FOS223025111241

Cod. produttore

223025111241

Produttore

FOS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

101 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza:

2015 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming RF:

no

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza:

50 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

190 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.92

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Liset 2.0 - C+2S