pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2230223000 LISET 2.0 3022 55W L2295 CLD NER SOS - 2230223000

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2230223000 LISET 2.0 3022 55W L2295 CLD NER SOS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535119911

Codice prodotto

FOS2230223000

Cod. produttore

2230223000

Produttore

FOS

Tipologia:

Tubo attrezzato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Nero

Materiale:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Dimming DALI:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

55...55 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5060...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

50 mm

Altezza/profondità:

60 mm

Lunghezza:

2295 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Liset 2.0 - a sospensione - luce diretta. 55W. 5060 lm. 4000K. Colore Nero