FOSNOVA - FOS2230221200 LISET 2.0 3022 72W L2295 CLD BIA D I - 2230221200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipologia - Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada - 72...72 W
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8016535123406
Codice prodotto
FOS2230221200
Cod. produttore
2230221200
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipologia:
Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada:
72...72 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Lunghezza:
2285 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6662...0 lm
Larghezza:
65 mm
Altezza/profondità:
72 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per montaggio a parete:
no


