pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2230220700 LISET 2.0 3022 35W L1440 CLD BIA BIN - 2230220700

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2230220700 LISET 2.0 3022 35W L1440 CLD BIA BIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 35...35 W

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535119836

Codice prodotto

FOS2230220700

Cod. produttore

2230220700

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

35...35 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

sì

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1440 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3163...0 lm

Larghezza:

50 mm

Altezza/profondità:

60 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per montaggio a parete:

no

Liset 2.0 - a binario - diffusore in policarbonato