FOSNOVA - FOS223022051241 LISET 2.0 3022 55W L2295 CLD-D-D BIA PLA - 223022051241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 55 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1160 Kg CO₂-eq
EAN
8016535130978
Codice prodotto
FOS223022051241
Cod. produttore
223022051241
Produttore
FOS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
55 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Dimming 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
2295 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
50 mm
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
60 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Comando via Bluetooth:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DMX:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di potenza:
0.92
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Google Assistant:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


