pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2230203100 LISET 2.0 3020 38W L1455 CLD NER D I - 2230203100

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2230203100 LISET 2.0 3020 38W L1455 CLD NER D I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 42...42 W

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535119492

Codice prodotto

FOS2230203100

Cod. produttore

2230203100

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

42...42 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Resistenza agli urti:

IK07

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1455 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3865...0 lm

Larghezza:

50 mm

Altezza/profondità:

60 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Liset 2.0 - a sospensione - diretta indiretta - Dark light - UGR19