pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2230200300 LISET 2.0 3020 25W L1160 CLD BIA PLAF - 2230200300

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2230200300 LISET 2.0 3020 25W L1160 CLD BIA PLAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535119317

Codice prodotto

FOS2230200300

Cod. produttore

2230200300

Produttore

FOS

Liset 2.0 - con diffusore in policarbonato. Liset 2.0 è un sistema lineare e modulare facilmente componibile, in grado di offrire una serie di varianti d’illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di accoglienza e/o ospitalità. Compatto, elegante, flessibile e dalle dimensioni ridotte, Liset 2.0 è facilmente installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. È disponibile in tre versioni: con ottica lamellare dark light URG<19, con ottica bianca o nera comfort in policarbonato e diffusore in policarbonato opale. Tutta la gamma è equipaggiata con LED da 4000K - CRI 80 e 90 di ultima generazione, che permettono di inserirlo facilmente in ogni progetto illuminotecnico. 28W. 2599 lm. 4000K.