FOSNOVA - FOS2230041000 TECHNO T 3004 LED 28W 4K CLD BIA - 2230041000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipologia - Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada - 28...28 W
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8016535121273
Codice prodotto
FOS2230041000
Cod. produttore
2230041000
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipologia:
Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada:
28...28 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Esecuzione della griglia:
Ultra brillante
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
1180 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3420...0 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
68 mm
Altezza/profondità:
62 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì