FOSNOVA - FOS2222283100 BELL C DECOR LINE 2228 CLD S NOP - 2222283100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 0...0 K
Potenza totale - 0 W
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8016535131760
Codice prodotto
FOS2222283100
Cod. produttore
2222283100
Produttore
FOS
Temperatura di colore correlata:
0...0 K
Potenza totale:
0 W
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Diametro:
200 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming RF:
no
Apparecchio cablato:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Dimming DMX:
no
Altezza/profondità:
400 mm
Dimming con push-button:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Zigbee:
no
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no