FOSNOVA - FOS2222281000 BELL C DECOR LINE 2228 CLD S BIANCO - 2222281000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Altezza - 400 mm
Diametro - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535131722
Codice prodotto
FOS2222281000
Cod. produttore
2222281000
Produttore
FOS
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Altezza:
400 mm
Diametro:
200 mm
Bell C - decor LINE Illumina la tua casa, il tuo locale o il tuo punto vendita con il nostro assortimento di Bell - Decor Line a sospensione in diversi stili e colori. Bell è una sospensione perfetta in qualsiasi ambiente; facile da installare, si dimostra estremamente versatile. Colore Bianco



