pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2222271000 BELL B DECOR LINE 2227 CLD S BIANCO - 2222271000

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2222271000 BELL B DECOR LINE 2227 CLD S BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 0...0 K

  • Potenza totale - 0 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535131715

Codice prodotto

FOS2222271000

Cod. produttore

2222271000

Produttore

FOS

Temperatura di colore correlata:

0...0 K

Potenza totale:

0 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

180 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming RF:

no

Esecuzione della griglia:

Bianco

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

450 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Bell B - decor LINE