FOSNOVA - FOS2220601100 RIO 2060 COB 4800 LED 39W 4K CLD-D BIA - 2220601100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535083144
Codice prodotto
FOS2220601100
Cod. produttore
2220601100
Produttore
FOS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
143 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per potenza lampada:
38...38 W
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
164 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4800...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto FOSNOVA
Scopri la serie FOSNOVA