pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2218061300 SHOP 3 1806 LED 72W CLD BIA - 2218061300

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535087784

Codice prodotto

FOS2218061300

Cod. produttore

2218061300

Produttore

FOS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

181 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

490 mm

Fattore di potenza:

0

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

lunghezza di installazione:

485...0 mm

Built-in larghezza:

175...0 mm

Altezza di installazione:

120...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Corpo: In lamiera d'acciaio. Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort. Telaio: in alluminio con faretti orientabili e basculanti. Equipaggiamento: Completi di molle per controsoffitti di spessore da 1mm a 25 mm. Verniciatura: a polverecon vernice in poliestere resistente ai raggi UV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Dimmerabile 1-10V. LED COB 20W - 3000K - 2000lm - CRI 90 - 38°. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Fattore di potenza: ≥0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50). Una minore potenza si traduce in maggiore convenienza, oltre l'70% di risparmio.