pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2217341600 LEX LED 1734 18W 3K CLD-DI BIA - 2217341600

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535076306

Codice prodotto

FOS2217341600

Cod. produttore

2217341600

Produttore

FOS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

220 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di potenza:

0

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2250...0 lm

Altezza di installazione:

68...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Efficiency Lex LED - DIMM - Allargamento della gamma di una delle serie più conosciute e con l'ottimo standard qualitativo dei faretti da incasso LEX, piccolissime dimensioni e altezza molto ridotta adatta per controsoffitti con poco spazio. Corpo: in alluminio pressofuso. Diffusore: Il suo schermo è una lastra lavorata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge da lente. Queste lavorazioni hanno uno schema ben preciso e studiato con distanze variabili; più ci si avvicina al centro più sono vicine, ottenendo quindi un effetto visivo ottimale e non abbagliante. Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: ad alta efficienza 2250lm - 3000/4000K - CRI 90 - IP44. DIM IGBT. Fattore di potenza: 0,9. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). diam. incasso 198/216mm. LED white 18W 2250lm-3000K-CRI 90. 0,72Kg. Bianco.