pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2217341500 LEX LED 1734 18W 4K CLD-DI BIA - 2217341500

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535068684

Codice prodotto

FOS2217341500

Cod. produttore

2217341500

Produttore

FOS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

220 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2024...0 lm

Altezza di installazione:

90...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Corpo: in alluminio pressofuso. Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: 2024lm - 4000K - CRI 80 - IP44.