pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2217090131 EMERGENCY 1B 1709 LED 2W CLD-E 3H BIA - 2217090131

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2217090131 EMERGENCY 1B 1709 LED 2W CLD-E 3H BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Potenza totale - 2 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016535132606

Codice prodotto

FOS2217090131

Cod. produttore

2217090131

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Incasso

Potenza totale:

2 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Resistenza agli urti:

IK03

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Materiale del corpo:

Plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Commutazione a distanza:

no

Altezza/profondità:

79 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Alimentatore intercambiabile:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza/Profondità di inserimento:

-85 mm

Emergency 1B