pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2217082000 EMERGENCY 2B 1708 LED 2W CLD-E BIA - 2217082000

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2217082000 EMERGENCY 2B 1708 LED 2W CLD-E BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Potenza totale - 2 W

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016535147198

Codice prodotto

FOS2217082000

Cod. produttore

2217082000

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Potenza totale:

2 W

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Lunghezza:

123 mm

Materiale del corpo:

Altro

Larghezza:

123 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Altezza/profondità:

33 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Alimentatore intercambiabile:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.9

Emergency 2 B