pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2216941009 SLIM LEX 5 1694 18W 3K CLD-E BIA - 2216941009

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535085209

Codice prodotto

FOS2216941009

Cod. produttore

2216941009

Produttore

FOS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

224 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

224 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

40 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.9

efficienza luminosa della lampada:

84.37...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1350...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Slim Lex 5