pagina iniziale

FOSNOVA - FOS221526111241 OFFICE 2 1526 SLM 4500 38W 3K CLD-D-D BI - 221526111241

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535085537

Codice prodotto

FOS221526111241

Cod. produttore

221526111241

Produttore

FOS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

245 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

36...36 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di potenza:

0

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4500...0 lm

Altezza di installazione:

200...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali. Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm. Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: ad alta efficienza, DALI. LED SLM Gen IV 36W 4500lm-3000K-CRI 80. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Fattore di potenza: >0,95. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente.