pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2210721100 TRIMLESS 70 1072 50W 4K 20 CLD BIA - 2210721100

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2210721100 TRIMLESS 70 1072 50W 4K 20 CLD BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016535118655

Codice prodotto

FOS2210721100

Cod. produttore

2210721100

Produttore

FOS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Altezza/profondità:

125 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza:

149 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza:

273 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.95

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

lunghezza di installazione:

263...263 mm

Built-in larghezza:

142...142 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

-125...-125 mm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Trimless 70 - B2