FOSNOVA - FOS2209701000 TELAIO INC 970 STRUTTURA NASCOSTA BIA - 2209701000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535134419
Codice prodotto
FOS2209701000
Cod. produttore
2209701000
Produttore
FOS
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Telaio da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Altezza:
90 mm
Trasparente:
no
Telaio - 600x600


