pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209601300 KIT L1 0960 LED 20W EMERG 1H - 2209601300

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2209601300 KIT L1 0960 LED 20W EMERG 1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 8.4 W

  • Tipo lampada - Lampade ad incandescenza

  • Tipo funzionamento - Sola emergenza

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535043216

Codice prodotto

FOS2209601300

Cod. produttore

2209601300

Produttore

FOS

Potenza:

8.4 W

Tipo lampada:

Lampade ad incandescenza

Tipo funzionamento:

Sola emergenza

Tensione nominale:

220...240 V

Funzionamento combinato. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura”. Indicatore di ricarica a led (lunghezza cavo 350mm). Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità di inibizione in ModoRiposo. A richiesta versione con autodiagnosi a microprocessore integrato. Portata morsettiera: 1,5mm2. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

Un prodotto FOSNOVA

Scopri la serie FOSNOVA