FOSNOVA - FOS2209513000 GABBIA PROTEZ. 0951 ISPOT LOWGLARE NER - 2209513000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cestello di protezione
Colore - Nero
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535085674
Codice prodotto
FOS2209513000
Cod. produttore
2209513000
Produttore
FOS
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cestello di protezione
Colore:
Nero
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Diametro:
80 mm
Gabbia di protezione


