pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209301700 ANELLO T+VETRO TECHNO B 232 0930 BIANCO - 2209301700

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2209301700 ANELLO T+VETRO TECHNO B 232 0930 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - no

  • Trasparente - no

  • Diametro - 232 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535174293

Codice prodotto

FOS2209301700

Cod. produttore

2209301700

Produttore

FOS

Colore:

Bianco

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Diametro:

232 mm

Anello con vetro - Techno B 232