pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209180100 ANELLO PRISMATIZZ. 0918 65° D220 ENERGY - 2209180100

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Riflettore

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Materiale - Plastica

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Lucido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535206741

Codice prodotto

FOS2209180100

Cod. produttore

2209180100

Produttore

FOS

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Lucido

Bassa luminanza "dark light"anello di 65° (EN 12464). In policarbonato metallizzato con prismatico sfaccettature di una maggiore luce controllare.

Un prodotto FOSNOVA

Scopri la serie FOSNOVA